Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring EADR 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-45926733
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062801
EAN/GTIN:
     4007685027076
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtungsring EADR 12

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
11,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0891*
€ 0,1239*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0892*
€ 0,124*
100
€ 3,90*
ab € 0,101*
€ 0,1405*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1013*
€ 0,141*
100
€ 5,95*
ab € 0,14288*
€ 0,19588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062802
ab € 0,0883*
Ähnlich
Wiska
10062803
ab € 0,0898*
Ähnlich
Wiska
10062804
ab € 0,0956*
Ähnlich
Wiska
10062805
ab € 0,1397*
Ähnlich
Wiska
10062806
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10062807
ab € 0,2491*
Ähnlich
Wiska
10062808
ab € 0,2965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.