Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 924/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Verschraubung 924/29 Zug MSP G29
Kleinhuis Verschraubung 924/29 Zug MSP G29
Artikel-Nr.:
     3517A-45937731
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     924/29
EAN/GTIN:
     4011126011708
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 29

Kabelverschraubung 924/29

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 24 - 26 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite 1 : 42 mm Schlüsselweite 2 : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Sechskant Eckmaß:
46,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24..26 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,604*
€ 15,744*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,816*
€ 16,006*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,8944*
€ 16,1044*
1
€ 5,95*
ab € 37,42909*
€ 49,51909*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,5363*
€ 70,1463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,006*
€ 19,04714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,616*
€ 18,58304
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,816*
€ 15,25104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,1259*
Ähnlich
HKL
4011126011500
ab € 14,07467*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2712*
Ähnlich
HKL
ab € 7,4448*
Ähnlich
HKL
ab € 21,0905*
Ähnlich
HKL
ab € 35,3422*
Ähnlich
HKL
ab € 40,3748*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6354*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.