Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Zug MS Pg29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466315
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     924/29
EAN/GTIN:
     4011126011708
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 29
Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße: Pg 29 für Kabel-Ø: 24 - 26 mm Anschlussgewindelänge: 8 mm Schlüsselweite 1: 42 mm Schlüsselweite 2: 40 mm Einsatztemperaturbereich: -30° bis 100°C Schutzart: IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP65 Werkstoff Verschraubungskörper: Messing, vernickelt Werkstoff Druckring: galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Werkstoff Dichtring: SBR/NBR Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 40 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,58 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 46,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 24...26 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 29, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
924/29
Ident Code:
2-924/29
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,604*
€ 15,744*
10
Frei Haus
ab € 12,816*
€ 16,006*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,8944*
€ 16,1044*
1
€ 5,95*
ab € 37,42909*
€ 49,51909*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,5363*
€ 70,1463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,1044*
€ 19,16424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7144*
€ 18,70014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8944*
€ 15,34434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,1259*
Ähnlich
HKL
4011126011500
ab € 14,07467*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2712*
Ähnlich
HKL
ab € 7,4448*
Ähnlich
HKL
ab € 21,0905*
Ähnlich
HKL
ab € 35,3422*
Ähnlich
HKL
ab € 40,3748*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6354*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.