Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen gr IP54 WST M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517A-45938551
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20342001
EAN/GTIN:
     4013902013739
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m20
spelsberg kabeleinsteckstutzen

Würgestopfen gr IP54 WST M20

Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm
Abmessungen: 24 x 24 x 20mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
8..13,5 mm
Für Wandstärke:
1..9 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14*
€ 0,22*
1 Tag
661
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1414*
€ 0,2224*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,225*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14469*
€ 0,22869*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1465*
€ 0,2305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20343201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20344001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.