Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M20x1,5 metrisch grau Dichtbereich 8-13,5mm WSTM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2459168
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20342001
EAN/GTIN:
     4013902013739
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m20
würgenippel m20
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm Abmessungen: 24 x 24 x 20mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 8...13,5 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1...9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WSTM20
Ident Code:
20342001
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/ Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,141*
€ 0,223*
Lager 5497
459
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1424*
€ 0,2254*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,144*
€ 0,228*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14669*
€ 0,23269*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1475*
€ 0,2345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20343201
ab € 0,33*
Ähnlich
Spelsberg
20344001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.