| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46151101 Herst.-Nr.: 0157.0150 EAN/GTIN: 4012799571506 |
| |
|
| | |
| 5-Stufentransformator Drehstrom max.6,6 A TR 6,6-2 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte.Artikel: TR 6,6-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 3300 W, Maximalbelastung: 6,6 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Metall, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 26,84 kg, Gewicht mit Verpackung: 28,31 kg, Breite: 400 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 240 mm, Breite mit Verpackung: 420 mm, Höhe mit Verpackung: 305 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 0..400 V | Sekundärspannung 1: | 105 V | Sekundärspannung 2: | 0..150 V | Sekundärspannung 3: | 0..190 V | Sekundärspannung 4: | 0..250 V | Sekundärspannung 5: | 0..400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, spartrafo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 879,58* | € 953,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 890,54* | € 967,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 895,15* | € 976,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 968,61* | € 1.050,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.220,89* | € 1.327,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|