| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4331858 Herst.-Nr.: 0157.0150 EAN/GTIN: 4012799571506 |
| |
|
| | |
| 5-Stufen-Transformatoren TR Drehstrom 400 V, 50/60 Hz, AP-Ausführung, Schutzart IP54 mit Betrieb. Zur verlustarmen Reduzierung der Nenndrehzahl eines oder mehrerer Ventilatoren bis auf ca. 50%. Belastbar bis 16 A, mit Betriebsmeldeleuchte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, spartrafo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 868,07* | € 945,47* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 871,89* | € 949,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 886,45* | € 963,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 898,04* | € 972,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.215,93* | € 1.321,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|