Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Drehstrom max.6,6 A TR 6,6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-Stufentransformator Drehstrom max.6,6 A TR 6,6-2
5-Stufentransformator Drehstrom max.6,6 A TR 6,6-2
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46151101
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0150
EAN/GTIN:
     4012799571506
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

5-Stufentransformator Drehstrom max.6,6 A TR 6,6-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte.Artikel: TR 6,6-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 3300 W, Maximalbelastung: 6,6 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Metall, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 26,84 kg, Gewicht mit Verpackung: 28,31 kg, Breite: 400 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 240 mm, Breite mit Verpackung: 420 mm, Höhe mit Verpackung: 305 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..400 V
Sekundärspannung 1:
105 V
Sekundärspannung 2:
0..150 V
Sekundärspannung 3:
0..190 V
Sekundärspannung 4:
0..250 V
Sekundärspannung 5:
0..400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 868,07*
€ 945,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 871,89*
€ 949,84*
Frei Haus
ab € 886,45*
€ 963,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 898,04*
€ 972,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.215,93*
€ 1.321,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,85*
€ 1.157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,04*
€ 1.156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,79*
€ 1.129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,10*
€ 1.103,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 909,82*
€ 1.082,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 898,04*
€ 1.068,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.