Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter Rohr DN315 TFE 31-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46156738
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0149.0055
EAN/GTIN:
     4012799490555
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter Rohr DN315 TFE 31-7

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber. Panelfilter. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. TFE ...-5: Filterklasse F5, Zubehör Ersatzfilter RF...-5, TFE ...-7: Filterklasse ISO ePM1 50 % (F7), Zubehör Ersatzfilter RF.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
460 mm
Höhe:
530 mm
Tiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 307,34*
€ 367,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,07*
€ 376,76*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,73*
€ 378,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 331,79*
€ 383,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,25*
€ 384,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0883
ab € 154,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0752
ab € 90,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.