Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Flexrohr NW80mm,3m AFR 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46157558
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0055.0092
EAN/GTIN:
     4012799550921
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Anschlussleitung
Flexible Rohrleitung

Alu-Flexrohr NW80mm,3m AFR 80

Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 80, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,55 kg, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 3 m, Breite: 3000 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 810 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kanals:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
80 mm
Länge:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,39*
€ 54,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,94*
€ 55,56*
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 57,15*
10 Tage
1
€ 6,99*
ab € 44,54*
€ 58,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,91*
€ 59,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0044.0213
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.