Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico AFR 80 Aluminium-Flexrohr flexibel fünflagig verrillt DN80 0055.0092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0086599
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0055.0092
EAN/GTIN:
     4012799550921
Suchbegriffe:
Alu-Flexrohr
Aluflexrohr
Anschlussleitung
Flexible Rohrleitung
Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 80, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 0,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,55 kg, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 3 m, Breite: 3000 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 810 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 48,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,50*
€ 55,47*
€ 5,00*
ab € 42,89*
€ 56,21*
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 57,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,60*
€ 59,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0044.0213
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.