Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengitter 500 mm MLA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46157601
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0116
EAN/GTIN:
     4012799511168
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Außengitter 500 mm MLA 50

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLA 50, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 3,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,83 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Freier Querschnitt: 1526 cm2, Breite: 552 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 585 mm, Höhe mit Verpackung: 585 mm, Tiefe mit Verpackung: 65 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
552 mm
Nennhöhe Kanal:
530 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Frontbreite:
552 mm
Fronthöhe:
530 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 417,15*
€ 485,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 499,38*
Frei Haus
ab € 430,36*
€ 504,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,25*
€ 507,89*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,86*
€ 521,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,30*
€ 588,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,11*
€ 558,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,46*
€ 540,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.