Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher TX SDIT T8 X 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher TX SDIT T8 X 60
Schraubendreher TX SDIT T8 X 60
Artikel-Nr.:
     3517A-46232985
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2750040000
EAN/GTIN:
     4050118897524
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX

Schraubendreher TX SDIT T8 X 60

TX Schraubendreher
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
ja
Kappe drehbar:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
40 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 9,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,38*
€ 10,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 10,98*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,89*
€ 11,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.