Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846834 Herst.-Nr.: SDITT8X60 EAN/GTIN: 4050118897524 |
| |
|
| | |
| Torx Schraubendreher Gewicht: 40 g, Gesamtlänge: 165 mm, Klingenlänge: 60 mm, Ausführung Schaft: rund, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDITT8X60 | Ident Code: | 2750040000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,53* | € 9,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,38* | € 10,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,70* | € 10,98* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,89* | € 11,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,90* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|