Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider 210mm Industrial Z50321009SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46238051
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43667
EAN/GTIN:
     4010995436674
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider

Kabelschneider 210mm Industrial Z50321009SB

Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln. Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Elektromonteur-Set:
nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,18*
€ 39,45*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,33*
€ 41,27*
1
€ 3,90*
ab € 31,47*
€ 42,53*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 45,02*
1
€ 6,90*
ab € 33,86*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.