Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündigfräser 6mm,D19,5mm 2608628462


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517A-46248762
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628462
EAN/GTIN:
     3165140374354
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser

Bündigfräser 6mm,D19,5mm 2608628462

Der Bündigfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Bündigfräsen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Bestimmt für das bündige Fräsen von hervorstehenden Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und harten Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Fräsdurchmesser:
9,5 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Massivholz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,36*
6 Tage
82
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,43*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,71*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 9,72*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.