Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 13,7 mm, G 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608628462
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 628 462
EAN/GTIN:
     3165140374354
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser
bündigfräser schaft 6mm
Der Bündigfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Bündigfräsen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Bestimmt für das bündige Fräsen von hervorstehenden Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und harten Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
6
Durchmesser (D) mm:
9,5
Arbeitslänge (L) mm:
13,7
Gesamtlänge (G) mm:
56
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
124
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,65*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 9,66*
Lager 1498
18
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 9,67*
1
€ 5,46*
ab € 7,11*
€ 9,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.