Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug CTI 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpwerkzeug CTI 6
Crimpwerkzeug CTI 6
Artikel-Nr.:
     3517A-46287534
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006120000
EAN/GTIN:
     4008190044527
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange

Crimpwerkzeug CTI 6

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0,5..6 mm²
AWG-Bereich:
0,5..6
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,45*
€ 152,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 158,18*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 144,74*
€ 163,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 166,52*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 147,96*
€ 166,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1312440000
ab € 0,17529*
Zubehör
Weidmüller
1233340000
ab € 0,207*
Zubehör
Weidmüller
1312450000
ab € 0,19139*
Zubehör
Weidmüller
9200500000
ab € 0,1273*
Zubehör
Weidmüller
9200510000
ab € 0,2191*
Zubehör
Weidmüller
9200670000
ab € 0,1197*
Zubehör
Weidmüller
9200710000
ab € 0,1311*
Zubehör
Weidmüller
9200680000
ab € 0,1411*
Zubehör
Weidmüller
9200520000
ab € 0,0922*
Zubehör
Weidmüller
9200540000
ab € 0,1188*
Zubehör
Weidmüller
9200640000
ab € 0,1273*
Zubehör
Weidmüller
9200620000
ab € 0,1791*
Zubehör
Weidmüller
9200630000
ab € 0,2191*
Zubehör
Weidmüller
9200070000
ab € 0,0744*
Zubehör
Weidmüller
9200090000
ab € 0,0964*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.