Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Bits 25mm i.Kunststoffbox 7011-92103 PH1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517A-46294716
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32055
EAN/GTIN:
     4010995320553
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Phillips-Bits 25mm i.Kunststoffbox 7011-92103 PH1

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
10
Anzahl der Bits PH:
10
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,44*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,74*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,15*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,84*
€ 5,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.