Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 10-tlg. 1/4" C6,3 in Box (10151)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 10-tlg. 1/4" C6,3 in Box (10151)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 10-tlg. 1/4" C6,3 in Box (10151)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 10-tlg. 1/4" C6,3 in Box (10151)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 10-tlg. 1/4" C6,3 in Box (10151)
Wiha Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 10-tlg. 1/4" C6,3 in Box (10151)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497583
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10151
EAN/GTIN:
     4010995320553
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 10x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,05945
Abmessungen:
PH1;
Gewicht:
58 g
Serie:
7011 Z
Verpackungseinheit (Stück):
10
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,44*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,74*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,15*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,84*
€ 5,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.