Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED HIGH BAY - Gliederkette 220cm, mit Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED HIGH BAY - Gliederkette 220cm, mit Karabinerhaken
Zubehör für LED HIGH BAY - Gliederkette 220cm, mit Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     440-NO-1740071611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1740071611
EAN/GTIN:
     4044538059204
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Zubehör für LED HIGH BAY - Gliederkette 220cm, mit Karabinerhaken

  • Marke: nobilé
  • Material: Stahl
  • Artikelnummer: NO-1740071611
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: L: 220 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: Zink
  • Stahlkette zur Ein-Punkt-Aufhängung des LED High Bays
  • Produktart: Kette
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,14*
€ 11,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 12,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 12,97*
€ 5,00*
ab € 9,29*
€ 13,24*
€ 8,50*
ab € 9,33*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.