| |
|
| Artikel-Nr.: 911-NO-1740071611 Herst.-Nr.: NO-1740071611 EAN/GTIN: 4044538059204 |
| |
|
| | |
| Zubehör für LED HIGH BAY - Gliederkette 220cm, mit Karabinerhaken - Marke: nobilé
- Material: Stahl
- Artikelnummer: NO-1740071611
- Gewicht: 0,65 kg
- Leuchtmitteltyp: LED
- Größe: L: 220 cm
- Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
- Einsatzbereich: Decke
- Farbe: Zink
- Stahlkette zur Ein-Punkt-Aufhängung des LED High Bays
- Produktart: Kette
- Abgabemenge: 1 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Stahlkette, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,14* | € 11,14* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 12,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,10* | € 12,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,29* | € 13,09* | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 9,35* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|