| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46460522 Herst.-Nr.: 99812310 EAN/GTIN: 4063242002368 |
| |
|
| | |
| Kabelabroller ZAW 010 Kabelabroller ZAW 010, robuster rot lackierter Metallrohrrahmen fuer LCD 90, 89, 111A+, 115A+, 120A+ und LCD 130 A+, passend fuer alle 100m Kabelspulen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenachse | Montageart: | freistehend | Werkstoff: | Stahl | Zerlegbar: | nein | Mit Tragegriff: | ja | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 38 mm | Max. Kabeltrommelbreite: | 15 mm | Verstellbare Breite: | nein | Tragfähigkeit: | 8 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,79* | € 30,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,72* | € 31,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,75* | € 31,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,52* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|