Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroswitch 17in16 MSE1716K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46467264
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     719803
EAN/GTIN:
     8424450211533
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter

Euroswitch 17in16 MSE1716K

Kompakter Multischalter mit 17 Eingängen (1 x Terrestrik und 16 x SAT) und 8 Teilnehmerausgängen. Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Dadurch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
17
Max. Stromaufnahme:
85 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 412,68*
€ 443,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 421,75*
€ 453,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 440,15*
€ 473,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,47*
€ 507,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,67*
€ 539,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,12*
€ 521,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.