Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46468182 Herst.-Nr.: 201500001 EAN/GTIN: 4063242001514 |
| |
|
| | |
| Speisesystem Univ.- Quattro UAS 684 Universal-Quattro-Speisesystem 10,70-12,75 GHz 4 Ausgaenge (V-low, H-low, V-high, H-high) typ. 1,4 Watt Leistungsaufnahme Multifeed-tauglich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Quatro LNB | Farbe: | grau | Mit Schutzgehäuse: | ja | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Terrestrische Einspeisung: | nein | Aufnahme: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lnb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,06* | € 105,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,92* | € 106,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,10* | € 107,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,98* | € 112,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 106,09* | € 112,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|