Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein UAS 684 Quattro-LNB Teilnehmer-Anzahl: 4 Wetterschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D024512
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     201500001
EAN/GTIN:
     4063242001514
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multischalter
kathrein lnb
Universal-Quattro-Speisesystem; 10,70-12,75 GHz; 4 Ausgänge (V-low, H-low, V-high, H-high);  typ. 1,4 Watt Leistungsaufnahme; Multifeed-tauglich 
Features:
Universal-Quatro-Speisesystem mit 4 Ausgängen
Geeignet für die Kathrein Offset-Parabolantennen CAS 06/60, CAS 80, CAS 90 und CAS 120
Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
Energiesparend – typ. 1,4 W Leistungsaufnahme
Lieferumfang:
4 x F-Stecker + Azimut-/Elevation-Tabelle + Gebrauchsanleitung.
Weitere Informationen:
Anzahl Ausgänge:
4 x
Teilnehmer:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Wetterschutz
Rauschmaß:
22 dB
Produkt-Art:
Quattro-LNB
Weitere Suchbegriffe: lnb, Kathrein, UAS 684, LNCs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 92,82*
€ 115,55*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 102,61*
€ 126,47*
€ 5,95*
ab € 103,32*
€ 127,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 132,70*
€ 5,46*
ab € 107,42*
€ 132,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.