Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46653295 Herst.-Nr.: S55770T229 EAN/GTIN: 7612914077486 |
| |
|
| | |
| Raumtemperatur Thermostat elek trom. S55770T 229 Heiz- oder Kühlbetrieb - Wahlschalter für Umstellung zwischen Heizen oder Kühlen - Wahlschalter für 3-stufigen Ventilationsbetrieb - Manueller Ventilationsbetrieb oder automatischer Ventilationsbetrieb parallel zum Heiz-/Kühlbetrieb (je nach Wahlschalterstellung), im Innern konfigurierbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 8..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,20* | € 65,32* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,60* | € 65,43* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,01* | € 75,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,02* | € 82,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|