Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH11-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH11-0MA0
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH11-0MA0
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-46668118
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21032AH110MA0
EAN/GTIN:
     4034106444785
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH11-0MA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,64Nm, PN = 0,28kW bei nN=4500 U/min (380-480V), PN = 0,167kW bei nN=2500 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP65, zylindrische Welle D14x30mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 701,66*
€ 766,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 687,46*
€ 766,67*
€ 5,95*
ab € 732,57*
€ 804,54*
Frei Haus
ab € 883,14*
€ 960,51*
Frei Haus
ab € 924,08*
€ 1.025,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,14*
€ 911,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,22*
€ 902,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,15*
€ 874,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,66*
€ 834,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,95*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 506,97*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,48*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.