Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon DECT-Telefon NiMH AA 800mAh 5030902 VE2 Bli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Mignon DECT-Telefon NiMH AA 800mAh 5030902 VE2 Bli
Akku Mignon DECT-Telefon NiMH AA 800mAh 5030902 VE2 Bli
Artikel-Nr.:
     3517A-46752790
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030902
EAN/GTIN:
     4013674030903
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Mignon DECT-Telefon NiMH AA 800mAh 5030902 VE2 Bli

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch, geringe Selbstentladung durch maxE-Technologie (Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus), ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte, DECT-Telefone etc., bis zu 1000mal wiederaufladbar, TüV-geprüft, kein Memory-Effekt, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
254
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,49*
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,44667*
€ 1,83667*
24
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,49042*
€ 1,89042*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,44*
€ 1,97*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,635*
€ 2,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.