Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028
Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028
Artikel-Nr.:
     3517A-46762771
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74963
EAN/GTIN:
     4011459749637
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028

Die Näherungsschlüssel mit der 13,56 MHz MIFARE® Technologie sind mit unseren Zutrittskontrollen iPassan-, Easy Door Controller, sowie eLock-Komponenten kompatibel. Mit den Schutzarten IP68 und IK08 ist der Näherungsschlüssel absolut wasser- und stoßfest.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 183,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,40*
€ 184,47*
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 190,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,35*
€ 194,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,88*
€ 218,8172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,51*
€ 213,6169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,06*
€ 207,1314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,42*
€ 198,0398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,60*
€ 176,834
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.