Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028
Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028
Artikel-Nr.:
     6012B-46762771
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74963
EAN/GTIN:
     4011459749637
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Näherungsschlüssel blau 13,56MHz mifare FD-010-028

Die Näherungsschlüssel mit der 13,56 MHz MIFARE® Technologie sind mit unseren Zutrittskontrollen iPassan-, Easy Door Controller, sowie eLock-Komponenten kompatibel. Mit den Schutzarten IP68 und IK08 ist der Näherungsschlüssel absolut wasser- und stoßfest.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 183,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,40*
€ 184,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 190,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,35*
€ 194,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,62*
€ 226,8378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,64*
€ 222,1016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,05*
€ 215,4495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,10*
€ 205,989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,24*
€ 183,5456
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.