Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-SCHUKO-Steckdose 16A 250V 30mA LS 5520.30 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-SCHUKO-Steckdose 16A 250V 30mA LS 5520.30 SW
FI-SCHUKO-Steckdose 16A 250V 30mA LS 5520.30 SW
Artikel-Nr.:
     3517A-46763176
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS5520.30SW
EAN/GTIN:
     4011377164468
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

FI-SCHUKO-Steckdose 16A 250V 30mA LS 5520.30 SW

nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) Bemessungsfehlerstrom: 30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet Gegen vorhandene Steckdosen auswechselbar, anzuschließen an 2- oder 3-adrige Zuleitungen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 170,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,55*
€ 171,25*
Frei Haus
ab € 143,52*
€ 177,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,88*
€ 191,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,80*
€ 194,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.