Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe ATEX 2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer ENATEX638575
Energizer ENATEX638575
Energizer ENATEX638575
Artikel-Nr.:
     3517A-46773390
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     303982
EAN/GTIN:
     7638900289091
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Taschenlampe ATEX 2D

Die Energizer Atex Leuchten sind sehr robust und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Gehäusefarbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
195 mm
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
53
4
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 26,96*
2 Tage
294
1
€ 5,90*
ab € 15,26*
€ 30,86*
1
€ 4,50*
ab € 25,69*
€ 35,25*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 38,77*
4
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 155,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
630058
ab € 11,69*
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,15*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
627161
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,00*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.