Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung E14 sw,glatt,M10x1 102189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E14 sw,glatt,M10x1 102189
Fassung E14 sw,glatt,M10x1 102189
Artikel-Nr.:
     3517A-46816655
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     102189
EAN/GTIN:
     4014364021898
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung E14 sw,glatt,M10x1 102189

E14-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 23 g Typ: 54000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,39*
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,42*
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,60*
2 Tage
99
€ 6,40*
ab € 0,98*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
102193
ab € 1,24*
Ähnlich
Arnold Houben
102191
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.