Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelkerzenkette weiß 811513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riffelkerzenkette weiß 811513
Riffelkerzenkette weiß 811513
Artikel-Nr.:
     3517A-46893504
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     811513
EAN/GTIN:
     4001233811513
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Riffelkerzenkette weiß 811513

Für Innenbeleuchtung, Riffelkerze, Schaft weiß, Kerze klar, extra langer Fassungsabstand 70 cm, teilbarer Stecker, Steckerzuleitung 2 x 1,5 m
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gesamtlänge:
12,8 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,07*
€ 33,35*
3 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 30,59*
€ 37,65*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 32,188*
€ 39,458*
15 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 33,21*
€ 40,83*
1
€ 5,95*
ab € 30,18*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,458*
€ 46,95502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,588*
€ 44,72972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,188*
€ 38,30372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 394,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
914139
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.