| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46952841 Herst.-Nr.: 10530 EAN/GTIN: 4044017197953 |
| |
|
| | |
| Netzteil 10530 BEGA Netzteil 10530, mit DALI-Schnittstelle für LED-Leuchten mit einer Leistung von 15-37 W. Steckverbindung für den Leuchtenanschluss. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Wechselspannungsbereich AC: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Abmessungen: 76 x 134 x 73 mm. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Farbe: | anthrazit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,97* | € 140,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,91* | € 143,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,32* | € 144,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,58* | € 148,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,19* | € 149,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|