Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 10530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4443387
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10530
EAN/GTIN:
     4044017197953
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
BEGA Netzteil 10530, mit DALI- Schnittstelle für LED-Leuchten mit einer Leistung von 15-37 W. Steckverbindung für den Leuchtenanschluss. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl Anschlussklemmen 5 x 2,5 mm². Schutzart IP65, Schutzklasse II. Wechselspannungsbereich AC: 220-240 V, 0/50-60 Hz. Abmessungen: 76 x 134 x 73 mm. Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
10530
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,97*
€ 140,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,91*
€ 143,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,32*
€ 144,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,58*
€ 148,57*
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 149,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.