Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät dimmbar LCA75W100- #28000657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCA 75W 100-400MA ONE4ALL 28000657
LCA 75W 100-400MA ONE4ALL 28000657
Artikel-Nr.:
     3517A-46954047
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28000657
EAN/GTIN:
     9006210522739
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

LED-Betriebsgerät dimmbar LCA75W100- #28000657

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 400 mA, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Max. Ausgangsleistung 75 W, Bis zu 92 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by <
0, 15 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Low profile -Metallgehäuse mit weißem Oberteil, Schutzart IP20, one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION), ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz), Klemmen: 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (DALI, ready2mains, I-SELECT 2), Constant Light Output Funktion (CLO), Power-up Fading bei AC, Konfigurieren über ready2mains, Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 22,37*
€ 38,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,57*
€ 41,08*
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 43,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,56*
€ 47,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.