| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46962264 Herst.-Nr.: 28003539 EAN/GTIN: 9006210745473 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC100W48Vo4aNFlpEXC Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten, Dimmbereich von 1 100 %, Kein externer Dimmer notwendig, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung, 48 V, 100 W, Kleiner Querschnitt, Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung, Ausgangsklemmen (+/ ) zweifach ausgeführt für mehr Flexibiltät in der Anwendung, Nahfeld-Kommunikation (NFC), one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION), Klemmen: 45° Steckklemmen, Tridonic LLE FLEX 8 mm 48V EXC 600, 1. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Dimmung RF: | nein | Dimmung Sine Wave Reduction: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung Zigbee: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,58* | € 96,07* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 62,70* | € 96,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|