Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1006199
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006199
EAN/GTIN:
     4024163262545
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber, single color, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Produktart: Funkmodul
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,3∕ 3,1∕ 1,2 cm
  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,015 kg
  • Betriebsspannung: 3,3 V
  • Artikelnummer: 1006199
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,71*
€ 22,55*
€ 8,50*
ab € 22,80*
€ 22,80*
€ 5,46*
ab € 18,34*
€ 26,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,13*
€ 28,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003554
ab € 45,68*
Zubehör
SLV
1003555
ab € 45,69*
Zubehör
SLV
1003556
ab € 42,02*
Zubehör
SLV
1003557
ab € 45,33*
Zubehör
SLV
1003566
ab € 45,45*
Zubehör
SLV
1003567
ab € 45,85*
Zubehör
SLV
1003568
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.