Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
SLV NUMINOS MOVE DL M Einbaustrahler LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96851013
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1003567
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
390 g
Ausgesparter Durchmesser
120 mm
Einbauraum Tiefe
100 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1550 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Kabellänge
0.1 m
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
slv einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV LED driver
SLV
1004054
ab € 24,39*
Zubehör
SLV LED driver
SLV
1004069
ab € 33,92*
Zubehör
SLV Numinos M Diffusor
SLV
1004790
ab € 1,88*
Zubehör
LED-Treiber 500mA, DALI 1006459
SLV
1006459
ab € 43,12*
Zubehör
RF Modul Casambi 1006454
SLV
1006454
ab € 53,78*
Zubehör
RF Modul Zigbee 1006199
SLV
1006199
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen