Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905026
Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905026
Artikel-Nr.:
     3517A-47259291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905026
EAN/GTIN:
     4046356915243
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker

Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905026

Universell-konfigurierbarer 4-Wege-Signalverdoppler, mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9,6..30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,62*
€ 188,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,30*
€ 193,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 194,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,09*
€ 199,00*
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 202,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 789,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 306,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 298,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1813*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,11416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1519*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6517*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,15677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.