| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47559604 Herst.-Nr.: 00087871 EAN/GTIN: 4013330878719 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte 00087871 Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit breit abstrahlender Lichtcharakteristik. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Direkter Anschluss an Maschinenspannung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 16..30 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,60* | € 288,95* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,41* | € 289,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,23* | € 291,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,74* | € 297,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 317,02* | € 375,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|