Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte 58214701
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-47567606
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
58214701
EAN/GTIN:
4251433924876
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte 58214701
LED-Anbauleuchte 420 mm, mit Indirektanteil, Schirm weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar. Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,16*
€ 759,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,61*
€ 748,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,13*
€ 723,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anbauleuchte 2x E27 max. 60W 58211000
Brumberg Leuchten
58211000
ab € 268,22*
Ähnlich
Anbauleuchte 4x E14 max. 40W 58193000
Brumberg Leuchten
58193000
ab € 546,03*
Ähnlich
Anbauleuchte mit Schirm 58211782
Brumberg Leuchten
58211782
ab € 267,88*
Ähnlich
Anbauleuchte mit Schirm 58215782
Brumberg Leuchten
58215782
ab € 451,22*
Ähnlich
Deckenleuchte 58192723
Brumberg Leuchten
58192723
ab € 528,11*
Ähnlich
Deckenleuchte 58211774
Brumberg Leuchten
58211774
ab € 268,44*
Ähnlich
Deckenleuchte 58211781
Brumberg Leuchten
58211781
ab € 267,46*
Ähnlich
Deckenleuchte 58215783
Brumberg Leuchten
58215783
ab € 448,82*
Ähnlich
Deckenleuchte 58215796
Brumberg Leuchten
58215796
ab € 451,22*
Ähnlich
LED-Anbauleuchte 3000K 58194003
Brumberg Leuchten
58194003
ab € 792,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen