Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte 58211781


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte 58211781
Deckenleuchte 58211781
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-57567698
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58211781
EAN/GTIN:
     4251433928966
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte 58211781

Anbauleuchte 330 mm, mit Indirektanteil, Schirm grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,49*
€ 264,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,84*
€ 266,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 273,21*
Frei Haus
ab € 226,31*
€ 275,82*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,46*
€ 296,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58193000
ab € 438,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215782
ab € 360,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58192723
ab € 425,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214701
ab € 444,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214771
ab € 443,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214782
ab € 445,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215783
ab € 360,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215796
ab € 362,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58194003
ab € 633,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.