Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 3000K 58194003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegeldiagramm
Kegeldiagramm
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-57170958
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58194003
EAN/GTIN:
     4251433920977
Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Smart Home Anbaudeckenleuchte
Smart Home Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 3000K 58194003

LED-Decken-Anbauleuchte, 380 x 380 mm, mit Indirektanteil, Schirm braun grau, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in quadratischem Design mit abgerundeten Ecken, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led anbaudeckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,12*
€ 1.065,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,06*
€ 1.056,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,21*
€ 1.027,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,02*
€ 996,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,51*
€ 943,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211000
ab € 268,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58193000
ab € 546,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211782
ab € 267,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215782
ab € 451,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58192723
ab € 528,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211774
ab € 268,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58211781
ab € 267,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214701
ab € 552,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214771
ab € 554,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58214782
ab € 553,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215783
ab € 448,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58215796
ab € 451,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.