Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel RIF-1-BSC/2X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaissockel RIF-1-BSC/2X21
Relaissockel RIF-1-BSC/2X21
Artikel-Nr.:
     3517A-48059617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900930
EAN/GTIN:
     4046356733137
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel

Relaissockel RIF-1-BSC/2X21

Relaissockel RIF-1..., für Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,27*
€ 3,06*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,07*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,08*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,11*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,26*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961192
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2961202
ab € 3,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2961464
ab € 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2834847
ab € 3,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2834821
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2961477
ab € 3,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2961419
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2961516
ab € 3,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2961435
ab € 2,539*
Zubehör
Phoenix Contact
2987956
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2987943
ab € 2,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2961257
ab € 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2961532
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2961448
ab € 3,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2961215
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.