Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4polig 32A 1S 24V 50/60Hz DILMP32-10#109796


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48065836
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109796
EAN/GTIN:
     4015081093687
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz 4polig 32A 1S 24V 50/60Hz DILMP32-10#109796

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 32 A, gekapselt: Ith= 27 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 84 A, gekapselt: Ith= 76 A, 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,25*
€ 60,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,76*
€ 60,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,69*
€ 63,09*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,38*
€ 67,70*
€ 5,95*
ab € 55,78*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,96*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,49*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
281143
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,33*
Zubehör
Eaton
281157
ab € 37,06*
Zubehör
Eaton
281213
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
281215
ab € 6,72*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.