Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste tastend ohne Tastplatte Q18LT-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48068003
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051745
EAN/GTIN:
     4015080517450
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster

Leuchtdrucktaste tastend ohne Tastplatte Q18LT-X

Leuchtdrucktaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: flach, tastend, Beschreibung: ohne Leuchtmittel, mit Sockel W2x4,6d
max. 30 V, 1 W, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 18 x 18
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,23*
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,22*
€ 9,08*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 9,87*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 10,34*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,39*
Zubehör
Eaton
072304
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
208727
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,68*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0815*
Zubehör
Eaton
208726
ab € 7,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.