Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LEDWB-R Leuchtdiode Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707465-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208726
EAN/GTIN:
     4015082087265
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED Röhre
Eaton LEDWB-R Leuchtdiode Rot 1 St.

Zusatzausrüstung Chip-LED

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zusatzausrüstung LED · Herstellerfarbe: Rot · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 12.5 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung statisch, stromunabhängig: 0.12 W
Ausstrahlungswinkel: 360 °
Leistungsaufnahme: 0.2505 W
Mittlere Nennlebensdauer: 100000 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Eaton
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
LEDWB-R
Ausführung (allgemein):
Zusatzausrüstung LED
Schaltstrom (max.):
12.5 mA
Schaltspannung:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtdiode
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,17*
€ 9,14*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 10,19*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,09*
€ 11,48*
10
€ 5,46*
ab € 9,231*
€ 11,581*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0389-30
ab € 11,68*
Ähnlich
Eaton
039248
ab € 11,30*
Ähnlich
Eaton
040351
ab € 10,68*
Ähnlich
Eaton
040378
ab € 11,69*
Ähnlich
Eaton
040657
ab € 11,02*
Ähnlich
Eaton
040660
ab € 10,70*
Ähnlich
Eaton
051739
ab € 5,41*
Ähnlich
Eaton
051740
ab € 5,75*
Ähnlich
Eaton
051745
ab € 6,22*
Ähnlich
Eaton
072323
ab € 11,71*
Ähnlich
Eaton
072326
ab € 11,39*
Ähnlich
Eaton
072329
ab € 11,99*
Ähnlich
Eaton
072335
ab € 12,26*
Ähnlich
Eaton
072338
ab € 12,65*
Ähnlich
Eaton
072347
ab € 12,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.